SAF-T-LOK INTL
SAF-T-LOK INTL
24541
SAF-T-LOK INTL SAF-T-LOK INTL
描述
SAF-T-LOK INTL 24541
Thread Sealant; Refrigerant Sealant; Bottle; 250 Ml; Liquid; Metal Part and Assembly | Refrigeration System
制造商部件号
24541
BDI部件号
24051055
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E5%AF%86%E5%B0%81%E5%89%82/%E5%8E%8C%E6%B0%A7%E8%83%B6/24541/p/24051055
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.34
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Thread Sealant
典型用途
Refrigerant Sealant
容器类型
Bottle
形态
Liquid
应用
Metal Part and Assembly | Refrigeration System
制造商描述
RS - Refrigerant Sealant
颜色
Red
容器规格(数值及单位)
250 Ml
基材
Metal
闪点(数值及单位)
96 Deg C TCC
气味
Mild or Inoffensive
VOC含量 - 百分比
Below 0.1 Percentage
符合证书
ASTM D-5363 | MIL-S-46163
其它特点
High Strength | High Viscosity | Viscosity 7000 cP | Temperature Range -65 To 300 Deg F
净重
8.45 Oz
类别 - BDI
Chemicals Sealants Anaerobic
名称
Sealant
关键字串
Thread
制造商货号
24541
重量/磅
0.75
详细描述
Thread Sealant; Refrigerant Sealant; Bottle; 250 Ml; Liquid; Metal Part and Assembly | Refrigeration System