LOCTITE
LOCTITE
5408 HD 50ML IDH 1158514
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE 5408 HD 50ML IDH 1158514
Thread Sealant; Low Strength; Tube; 50 Ml; Gel; Head Bolt | Water Pump Bolt | Thermostat Housing | Intake Manifold Bolt | Temperature Sensor
制造商部件号
5408 HD 50ML IDH 1158514
BDI部件号
1055225
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E5%AF%86%E5%B0%81%E5%89%82/%E5%8E%8C%E6%B0%A7%E8%83%B6/5408-HD-50ML-IDH-1158514/p/1055225
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340432093
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Thread Sealant
典型用途
Low Strength
容器类型
Tube
形态
Gel
应用
Head Bolt | Water Pump Bolt | Thermostat Housing | Intake Manifold Bolt | Temperature Sensor
制造商描述
Loctite Head Bolt and Water Jacket Sealant
颜色
Gray
容器规格(数值及单位)
50 Ml
基材
Metal
闪点(数值及单位)
80 Deg C PMCC
气味
Mild
VOC含量 - 百分比
0.09 Percentage
其它特点
Medium Viscosity | Viscosity 350000 to 950000 cP | Temperature Range -54 to 149 Deg C
净重
1.69 Oz
类别 - BDI
Chemicals Sealants Anaerobic
名称
Sealant
关键字串
Thread
制造商货号
1158514
重量/磅
0.117
详细描述
Thread Sealant; Low Strength; Tube; 50 Ml; Gel; Head Bolt | Water Pump Bolt | Thermostat Housing | Intake Manifold Bolt | Temperature Sensor