LOCTITE
LOCTITE
55 160M IDH 2057197
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE 55 160M IDH 2057197
Thread Sealant Tape; Roll Box; Smooth; Pipe Fitting | Leakage of Gas; Characteristic
制造商部件号
55 160M IDH 2057197
BDI部件号
15071932
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E5%AF%86%E5%B0%81%E5%89%82/%E5%8E%8C%E6%B0%A7%E8%83%B6/55-160M-IDH-2057197/p/15071932
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 波兰 | 28 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.15
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Thread Sealant Tape
典型用途
Tape
容器类型
Roll Box
形态
Smooth
应用
Pipe Fitting | Leakage of Gas
品名
55
制造商描述
Loctite 55 Pipe Cord
颜色
White
基材
Metal | Plastic
闪点(数值及单位)
Above 93 Deg C
气味
Characteristic
VOC含量 - 百分比
1 Percentage | 12.75 g/l
符合证书
ANSI/NSF Standard 61
其它特点
160M Length | Working Temperature Range Upto 149 Deg C
类别 - BDI
Chemicals Sealants Anaerobic
名称
Tape
关键字串
Sealant Thread
详细描述
Thread Sealant Tape; Roll Box; Smooth; Pipe Fitting | Leakage of Gas; Characteristic