https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCSLNTXX-ANB-565-TB-50ML-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE5NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkyTDJneE1DOHhNRGMyTXpNMk9EQXdOVFkyTWk5SlRrUk1UME5UVEU1VVdGaGZRVTVDWHpVMk5WOVVRbDgxTUUxTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ODNjNmZmNTdlM2YxZjk4YzNlYTNhMmViNWYyYjEzYWY1MTEwYmFhZjM0ZjFlOTJiNGYwMDE2ODlhNWNjOTUwMA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCSLNTXX-ANB-565-TB-50ML-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE5NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkyTDJneE1DOHhNRGMyTXpNMk9EQXdOVFkyTWk5SlRrUk1UME5UVEU1VVdGaGZRVTVDWHpVMk5WOVVRbDgxTUUxTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ODNjNmZmNTdlM2YxZjk4YzNlYTNhMmViNWYyYjEzYWY1MTEwYmFhZjM0ZjFlOTJiNGYwMDE2ODlhNWNjOTUwMA
LOCTITE
LOCTITE
565 50ML
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE 565 50ML ; 调制粘合剂/胶
Thread Sealant; Industrial Grade; Tube; 50 Ml; Paste; Metal Pipe and Fitting; Mild
制造商部件号
LOCTITE 565 50ML
BDI部件号
27575486
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E5%AF%86%E5%B0%81%E5%89%82/%E5%8E%8C%E6%B0%A7%E8%83%B6/565-50ML/p/27575486
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Thread Sealant
典型用途
Industrial Grade
容器类型
Tube
形态
Paste
应用
Metal Pipe and Fitting
品名
565 | PST
制造商描述
Loctite 565 PST Thread Sealant
颜色
White
容器规格(数值及单位)
50 Ml
基材
Metal
闪点(数值及单位)
Above 93.3 Deg C
气味
Mild
VOC含量 - 百分比
0.11 Percentage | 1.06 g/l
符合证书
ANSI/NSF 61 | CFIA
其它特点
Low Strength | High Viscosity | Food Grade | Viscosity 300000 cP | Temperature Range -65 To 300 Deg F
净重
1.69 Fl Oz
类别 - BDI
Chemicals Sealants Anaerobic
名称
Sealant
关键字串
Thread
重量/磅
0.163
详细描述
Thread Sealant; Industrial Grade; Tube; 50 Ml; Paste; Metal Pipe and Fitting; Mild