56525 https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTXSLNTXX-20090146-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpoTDJoaE5DODVNVEE1T0RVNE56RXpOak13TG1wd1p3fDFiMGZkM2RlYjA1MmMwMTI1ZGIwNzA2MmZlNzBkMGE4MWVlZjUxOWVkMmM3NWY3YmFiMDhkYTVkZGRiN2Q1N2E
20090146 厌氧胶 

PERMATEX PERMATEX

56525

描述

PERMATEX 56525

Thread Sealant; Industrial Grade; Tube; 250 Ml; Paste; Stainless Steel Fitting | Head Bolt | Oil PSI Unit/Sensor | Fuel Oil and Coolant | Hydraulic Line | Brake Fitting | PTO Fitting

制造商部件号

56525

BDI部件号
20090146

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PERMATEX
最低订购量
EAN条码
0686226565259
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Thread Sealant
典型用途
Industrial Grade
容器类型
Tube
形态
Paste
应用
Stainless Steel Fitting | Head Bolt | Oil PSI Unit/Sensor | Fuel Oil and Coolant | Hydraulic Line | Brake Fitting | PTO Fitting
制造商描述
Permatex High Performance Thread Sealant
颜色
White
容器规格(数值及单位)
250 Ml
基材
Metal
闪点(数值及单位)
Above 200 Deg F TCC
气味
Mild
VOC含量 - 百分比
2.5 Percentage
符合证书
NSF
其它特点
Quick Fixture Time | Controlled Strength | Contains PTFE | Food Grade | Viscosity 300000 cP | Temperature Range -54 To 149 Deg C
净重
8.45 Oz
类别 - BDI
Chemicals Sealants Anaerobic
名称
Sealant
关键字串
Thread
制造商货号
56525
重量/磅
0.745
详细描述
Thread Sealant; Industrial Grade; Tube; 250 Ml; Paste; Stainless Steel Fitting | Head Bolt | Oil PSI Unit/Sensor | Fuel Oil and Coolant | Hydraulic Line | Brake Fitting | PTO Fitting

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新