577 50ML IDH 1515494 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCSLNTXX-ANB-577-BTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwMzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxpTDJobE5DODVPRE00TlRBMk1EZ3lNek0wTDBsT1JFeFBRMU5NVGxSWVdGOUJUa0pmTlRjM1gwSlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MTFlZDdiMjE0ZGUyYTkwNGZiOTY0Nzk0ODYxODM4MzJjZWEzMzU5NzVlNTNmMzk5MjYyZWQ3NTk5NzllNDI3Zg
15070337 厌氧胶 

LOCTITE LOCTITE

577 50ML IDH 1515494

描述

LOCTITE 577 50ML IDH 1515494

Thread Sealant; Medium Strength; Bottle; 50 Ml; Paste; Coarse-Threaded Component | Metal Threaded Pipe and Fitting; Mild

制造商部件号

577 50ML IDH 1515494

BDI部件号
15070337

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 波兰 6

分类
品牌
制造商名称
HENKEL
最低订购量
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Thread Sealant
典型用途
Medium Strength
容器类型
Bottle
形态
Paste
应用
Coarse-Threaded Component | Metal Threaded Pipe and Fitting
品名
577
制造商描述
Loctite 577 Thread Sealant
颜色
Yellow
容器规格(数值及单位)
50 Ml
基材
Metal
闪点(数值及单位)
Above 100 Deg C PMCC
气味
Mild
VOC含量 - 百分比
0.1 Percentage | 0.99 g/l
符合证书
NSF P1
其它特点
High Viscosity | Food Grade | Viscosity 24000; Thixotropic 80000 cP | Temperature Range -65 to 300 Deg F
类别 - BDI
Chemicals Sealants Anaerobic
名称
Sealant
关键字串
Thread
详细描述
Thread Sealant; Medium Strength; Bottle; 50 Ml; Paste; Coarse-Threaded Component | Metal Threaded Pipe and Fitting; Mild

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新