592 250ML IDH 88568 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCXXXXXX-1056878-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTgwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmhMMmd5WkM4eE1EVTJNVEE1TURNeU1qUTJNaTlKVGtSTVQwTllXRmhZV0ZoZk1UQTFOamczT0Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDY1MGZkOGMyMjc0NWJhNjNhY2VjNTkzNTgzNmE5ZWJkNzBlMzMxZTViNjg5YTZhMTBhYzZiNTViZGNlMWQ5ZmY
1056878 厌氧胶 

LOCTITE LOCTITE

592 250ML IDH 88568

描述

LOCTITE 592 250ML IDH 88568

Thread Sealant; High Temperature; Tube; 250 Ml; Paste; Pipe Thread and Fitting

制造商部件号

592 250ML IDH 88568

BDI部件号
1056878

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 24
BDI- 加拿大 23

分类
品牌
制造商名称
HENKEL
最低订购量
EAN条码
0079340592414
重量 / Kilogram
0.36
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Thread Sealant
典型用途
High Temperature
容器类型
Tube
形态
Paste
应用
Pipe Thread and Fitting
品名
592 | PST
制造商描述
Loctite 592 PST Thread Sealant
颜色
White
容器规格(数值及单位)
250 Ml
基材
Metal
闪点(数值及单位)
Above 93.3 Deg C TCC
气味
Mild
VOC含量 - 百分比
0.72 Percentage | 6.86 g/l
符合证书
CFIA
其它特点
Medium Strength | High Viscosity | Slow Cure | Food Grade | Viscosity 350000 cP | Temperature Range -65 To 400 Deg F
净重
8.45 Oz
类别 - BDI
Chemicals Sealants Anaerobic
名称
Sealant
关键字串
Thread
制造商货号
59241
重量/磅
0.785
详细描述
Thread Sealant; High Temperature; Tube; 250 Ml; Paste; Pipe Thread and Fitting

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新