PERMATEX
PERMATEX
80045
PERMATEX PERMATEX
描述
PERMATEX 80045
Thread Sealant; Pipe Joint Compound; Bottle; 16.2 Oz; Paste; Seal Threaded Joint | Threaded Pipe | Pipe Fitting | Flange
制造商部件号
80045
BDI部件号
20090188
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E5%AF%86%E5%B0%81%E5%89%82/%E5%8E%8C%E6%B0%A7%E8%83%B6/80045/p/20090188
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 9 |
BDI- 加拿大 | 10 |
BDI- 美国 | 9 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0686226800459
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Thread Sealant
典型用途
Pipe Joint Compound
容器类型
Bottle
形态
Paste
应用
Seal Threaded Joint | Threaded Pipe | Pipe Fitting | Flange
制造商描述
Permatex Pipe Joint Compound
颜色
Black
容器规格(数值及单位)
16.2 Oz
基材
Metal
闪点(数值及单位)
76 Deg F TCC
气味
Alcoholic
VOC含量 - 百分比
14.2 Percentage | 182.9 g/l
其它特点
Non Hardening | Viscosity 40000 cP | Temperature Range -54 To 204 Deg C
净重
16.2 Oz
类别 - BDI
Chemicals Sealants Anaerobic
名称
Sealant
关键字串
Thread
制造商货号
80045
重量/磅
1.534
详细描述
Thread Sealant; Pipe Joint Compound; Bottle; 16.2 Oz; Paste; Seal Threaded Joint | Threaded Pipe | Pipe Fitting | Flange