LOCTITE
LOCTITE
GRD HVV THREAD SEALANT 250ML IDH 234479
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE GRD HVV THREAD SEALANT 250ML IDH 234479
Thread Sealant; Medium Strength; Bottle; 250 Ml; Liquid; Tapered Thread and Fitting
制造商部件号
GRD HVV THREAD SEALANT 250ML IDH 234479
BDI部件号
1056072
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E5%AF%86%E5%B0%81%E5%89%82/%E5%8E%8C%E6%B0%A7%E8%83%B6/GRD-HVV-THREAD-SEALANT-250ML-IDH-234479/p/1056072
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340571419
重量 / Kilogram
0.318
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Thread Sealant
典型用途
Medium Strength
容器类型
Bottle
形态
Liquid
应用
Tapered Thread and Fitting
品名
571
制造商描述
Loctite 571 Thread Sealant
颜色
Brown
容器规格(数值及单位)
250 Ml
基材
Metal
闪点(数值及单位)
Above 93.3 Deg C TCC
气味
Mild
VOC含量 - 百分比
1.64 Percentage | 15.64 g/l
符合证书
ASTM D-5363 | MIL-S-22473E
其它特点
Medium Viscosity | Viscosity 2000 cP | Temperature Range -65 To 300 Deg F
净重
8.45 Oz
类别 - BDI
Chemicals Sealants Anaerobic
名称
Sealant
关键字串
Thread
制造商货号
57141
重量/磅
0.754
详细描述
Thread Sealant; Medium Strength; Bottle; 250 Ml; Liquid; Tapered Thread and Fitting