MASTERS
MASTERS
PD250BT
MASTERS MASTERS
描述
MASTERS PD250BT
Thread Sealant; Pipe; Can; 250 Ml; Paste; Pipe Fitting; Slight Alcohol
制造商部件号
PD250BT
BDI部件号
18179740
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E5%AF%86%E5%B0%81%E5%89%82/%E5%8E%8C%E6%B0%A7%E8%83%B6/PD250BT/p/18179740
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 49 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0067001000071
重量 / Kilogram
0.49
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Thread Sealant
典型用途
Pipe Thread Sealant
容器类型
Can
形态
Paste
应用
Pipe Fitting
品名
MASTERS | PRO-DOPE
制造商描述
Pro-Dope PTFE Pipe Thread Sealant
颜色
White
容器规格(数值及单位)
250 Ml
基材
Metal | Plastic
闪点(数值及单位)
25 Deg C
气味
Slight Alcohol
VOC含量 - 百分比
246 g/l
其它特点
Working Temperature Range -200 to 400 Deg F | Brush Top Lid
类别 - BDI
Chemicals Sealants Anaerobic
名称
Sealant
关键字串
Thread
详细描述
Thread Sealant; Pipe; Can; 250 Ml; Paste; Pipe Fitting; Slight Alcohol