DOW CORNING
DOW CORNING
1200 OS PRIMER CLEAR 10.9OZ CAN
DOW CORNING DOW CORNING
描述
DOW CORNING 1200 OS PRIMER CLEAR 10.9OZ CAN
Gasketing Primer; RTV Silicone; Improves Bond of Adhesive; 10.9 Oz; Liquid; Silicone Elastomer | Silicone Foam and Adhesives/Sealant; Clear
制造商部件号
1200 OS PRIMER CLEAR 10.9OZ CAN
BDI部件号
237602
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E5%AF%86%E5%B0%81%E5%89%82/%E5%9E%AB%E7%89%87/1200-OS-PRIMER-CLEAR-10-9OZ-CAN/p/237602
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Gasketing Primer
产品类型
RTV Silicone
典型用途
Improves Bond of Adhesive
容器类型
Can
形态
Liquid
应用
Silicone Elastomer | Silicone Foam and Adhesives/Sealant
制造商描述
Dow Corning 1200 OS Primer Clear
颜色
Clear
容器规格(数值及单位)
10.9 Oz
基材
Elastomer | Marble | Masonry | Wood
闪点(数值及单位)
27 Deg C
气味
Slight
VOC含量 - 百分比
76 g/l
其它特点
RTV Silicone Technology | Uniform and Stronger Bonds | Drying Time: 15 to 90 Min
净重
10.9 Oz
类别 - BDI
Chemicals Sealants Gasketing
名称
Primer
关键字串
Gasketing Silicone
制造商货号
1200 OS PRIMER CLEAR,CAN,309G-6CTN
制造商内部编号
4099614
详细描述
Gasketing Primer; RTV Silicone; Improves Bond of Adhesive; 10.9 Oz; Liquid; Silicone Elastomer | Silicone Foam and Adhesives/Sealant; Clear