17100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDEVSLNTXX-GKT-17100-TB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTE3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmtMMmhtWXk4eE1EYzNNVEF4TVRJM01qY3pOQzlKVGtSRVJWWlRURTVVV0ZoZlIwdFVYekUzTVRBd1gxUkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDhhOTc0YzNlNWM0MjFhM2YzZjBjMGNiYjEyZGNmYjI1MjQwMGFiOGM4MWFlYTI4ZTkwYTE0MjhlZWZlZjBlMjE
17116744 垫片 

DEVCON DEVCON

17100

描述

DEVCON 17100 ; 密封/密封胶

Gasketing; RTV Silicone; Multipurpose | Clear; 3 Oz; Paste; Panel | Window Plate | Appliance Port | Attaching Bracket | Nameplate | Ceramic Tile | Bonding Gasket | Weatherproofing; Clear

制造商部件号

DEVCON 17100

BDI部件号
17116744

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 24

分类
品牌
制造商名称
ITW PERFORMANCE POLYMERS WWW.ITWPERFORMANCEPOLYMERS.COM
最低订购量
EAN条码
0078143171000
重量 / Kilogram
0.151
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Gasketing
产品类型
RTV Silicone
典型用途
Multipurpose | Clear
容器类型
Tube
形态
Paste
应用
Panel | Window Plate | Appliance Port | Attaching Bracket | Nameplate | Ceramic Tile | Bonding Gasket | Weatherproofing
品名
SILITE RTV
制造商描述
Silite Silicone RTV-Clear
颜色
Clear
容器规格(数值及单位)
3 Oz
基材
Ceramic | Glass | Metal
闪点(数值及单位)
Above 121.1 Deg C TCC
气味
Vinegar
符合证书
FDA 177.2600 | MIL-A-46106A Group 1 Type 1 | NSF/ANSI 51
其它特点
Room Temperature Cure | Food Grade | Temperature Range -60 To 450 Deg F | Viscosity 300000 to 400000 cP
净重
3 Oz
类别 - BDI
Chemicals Sealants Gasketing
名称
Gasketing
关键字串
Silicone
制造商货号
17100
重量/磅
0.333
详细描述
Gasketing; RTV Silicone; Multipurpose | Clear; 3 Oz; Paste; Panel | Window Plate | Appliance Port | Attaching Bracket | Nameplate | Ceramic Tile | Bonding Gasket | Weatherproofing; Clear

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新