21563 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSAFSLNTXX-GKT-21563-CRT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQ4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmlMMmcxWkM4NU5qYzJNVFV3TlRBMU5UQXlMbXB3Wnd8NzMyZGU1NjEwZjQ2MjBiY2U1NTllZGM4MjIzMmVhZDkwYzQzZTZmZjljZDYzNWE4MjYwMTg0ZjM1NjUxYzdlMQ
24051143 垫片 

SAF-T-LOK INTL SAF-T-LOK INTL

21563

描述

SAF-T-LOK INTL 21563

Gasketing; Anaerobic; Metal Flange Multipurpose; 300 Ml; Paste; Metal Part and Assembly; Yellow

制造商部件号

21563

BDI部件号
24051143

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SAF-T-LOK INTERNATIONAL CORP
最低订购量
重量 / Kilogram
0.38
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Gasketing
产品类型
Anaerobic
典型用途
Metal Flange Multipurpose
容器类型
Cartridge
形态
Paste
应用
Metal Part and Assembly
制造商描述
PFS Yellow - General Purpose
颜色
Yellow
容器规格(数值及单位)
300 Ml
基材
Metal
闪点(数值及单位)
200 Deg F TCC
气味
Mild or Inoffensive
VOC含量 - 百分比
Below 0.1 Percentage
其它特点
Non Shrinking | Polymeric Flange Sealant | Solvent Free | Temperature Range -65 To 300 Deg F | Viscosity 500000 cP
净重
10.15 Oz
类别 - BDI
Chemicals Sealants Gasketing
名称
Gasketing
关键字串
Anaerobic
制造商货号
21563
重量/磅
0.833
详细描述
Gasketing; Anaerobic; Metal Flange Multipurpose; 300 Ml; Paste; Metal Part and Assembly; Yellow

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新