SAF-T-LOK INTL
SAF-T-LOK INTL
21932
SAF-T-LOK INTL SAF-T-LOK INTL
描述
SAF-T-LOK INTL 21932
Gasketing; Anaerobic; Metal Flange Rigid; 50 Ml; Gel; Metal Part and Assembly; Blue
制造商部件号
21932
BDI部件号
24051157
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E5%AF%86%E5%B0%81%E5%89%82/%E5%9E%AB%E7%89%87/21932/p/24051157
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.09
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Gasketing
产品类型
Anaerobic
典型用途
Metal Flange Rigid
容器类型
Tube
形态
Gel
应用
Metal Part and Assembly
制造商描述
PFS Blue - for Aluminum
颜色
Blue
容器规格(数值及单位)
50 Ml
基材
Metal
闪点(数值及单位)
200 Deg F TCC
气味
Mild or Inoffensive
VOC含量 - 百分比
Below 0.1 Percentage
其它特点
Non Shrinking | Polymeric Flange Sealant | Solvent Free | Temperature Range -18 To 150 Deg C | Viscosity 200000 cP at 2 rpm
净重
1.69 Oz
类别 - BDI
Chemicals Sealants Gasketing
名称
Gasketing
关键字串
Anaerobic
制造商货号
21932
重量/磅
0.2
详细描述
Gasketing; Anaerobic; Metal Flange Rigid; 50 Ml; Gel; Metal Part and Assembly; Blue