LOCTITE
LOCTITE
491984
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE 491984
Silicone Gasketing; RTV Silicone Type; High Temperature | Flexible Flange | Moisture Curing; Tube; Paste; Electrical Insulating; Copper; 80 Ml
制造商部件号
491984
BDI部件号
27570464
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E5%AF%86%E5%B0%81%E5%89%82/%E5%9E%AB%E7%89%87/491984/p/27570464
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Gasketing
产品类型
RTV Silicone
典型用途
High Temperature | Flexible Flange | Moisture Curing
容器类型
Tube
形态
Paste
应用
Electrical Insulating
品名
SI 5920
制造商描述
Loctite SI 5920 Instant Gasket Maker
颜色
Copper
容器规格(数值及单位)
80 Ml
基材
Ceramic | Fiber | Glass | Metal | Plastic | Painted Surface | Rubber | Wood
闪点(数值及单位)
Above 93 Deg C TCC
气味
Mild
VOC含量 - 百分比
3.5 Percentage | 45.85 g/l
符合证书
CFIA
其它特点
Non-Corrosive | -54 To 371 Deg C Temperature Range
净重
2.7 Oz
类别 - BDI
Chemicals Sealants Gasketing
名称
Gasketing
关键字串
Silicone
制造商内部编号
37466
重量/磅
1
详细描述
Silicone Gasketing; RTV Silicone Type; High Temperature | Flexible Flange | Moisture Curing; Tube; Paste; Electrical Insulating; Copper; 80 Ml