https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCXXXXXX-17013239-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA2MjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UyTDJobU5DOHhNRFUyTVRFd016WTFPVEF6T0M5SlRrUk1UME5ZV0ZoWVdGaGZNVGN3TVRNeU16bGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzI5M2UzZTcwMmQ4YTZiZTNjMjdlMGMyMWMxMGMxN2MwNjVmNWQyYjA2MzFmZDE0YzIwOTNjOTY5MjgwZjU2Zg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCXXXXXX-17013239-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA2MjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UyTDJobU5DOHhNRFUyTVRFd016WTFPVEF6T0M5SlRrUk1UME5ZV0ZoWVdGaGZNVGN3TVRNeU16bGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzI5M2UzZTcwMmQ4YTZiZTNjMjdlMGMyMWMxMGMxN2MwNjVmNWQyYjA2MzFmZDE0YzIwOTNjOTY5MjgwZjU2Zg
LOCTITE
LOCTITE
5188 300GM IDH 1241991
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE 5188 300GM IDH 1241991
Gasketing; Anaerobic; Metal Flange Flexible; Cartridge; Liquid; Metal Flanged Connection | Gearbox | Engine Casing; Red; 300 G
制造商部件号
5188 300GM IDH 1241991
BDI部件号
17013239
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E5%AF%86%E5%B0%81%E5%89%82/%E5%9E%AB%E7%89%87/5188-300GM-IDH-1241991/p/17013239
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340436794
重量 / Kilogram
0.399
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Gasketing
产品类型
Anaerobic
典型用途
Metal Flange Flexible
容器类型
Cartridge
形态
Liquid
应用
Metal Flanged Connection | Gearbox | Engine Casing
品名
5188
制造商描述
Loctite 5188 Flange Sealant
颜色
Red
容器规格(数值及单位)
300 G
基材
Aluminum
闪点(数值及单位)
Above 100 Deg C
气味
Mild
VOC含量 - 百分比
0.72 Percentage
其它特点
Industrial Gasketing
净重
10.1 Oz
类别 - BDI
Chemicals Sealants Gasketing
名称
Gasketing
关键字串
Anaerobic
详细描述
Gasketing; Anaerobic; Metal Flange Flexible; Cartridge; Liquid; Metal Flanged Connection | Gearbox | Engine Casing; Red; 300 G