549 250ML https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCSLNTXX-GKT-549-TB-250ML-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk1TDJoak5TOHhNRGMyTXpRMk1qSTBOalF6TUM5SlRrUk1UME5UVEU1VVdGaGZSMHRVWHpVME9WOVVRbDh5TlRCTlRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwYmNiZjZmMjA4NjdkNGMwZmQ1OWY3MWM2MjZhODcwMTQ1MzJlMDM3MmU5N2Y0ZjQyNmNjYTFjZjgwNDkzOTAz
24600041 垫片 

LOCTITE LOCTITE

549 250ML

描述

LOCTITE 549 250ML

Anaerobic Gasketing; Anaerobic | Dimethacrylate Ester Type; Metal Flange; Tube; Liquid; Pump | Thermostat | Compresssor | Transmission Housing | Axle Cover; Orange; 250 Ml

制造商部件号

549 250ML

BDI部件号
24600041

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
HENKEL
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Gasketing
产品类型
Anaerobic | Dimethacrylate Ester
典型用途
Metal Flange
容器类型
Tube
形态
Liquid
应用
Pump | Thermostat | Compresssor | Transmission Housing | Axle Cover
品名
549
制造商描述
Loctite 549 Instant Seal Plastic Gasket Thread Sealant
颜色
Orange
容器规格(数值及单位)
250 Ml
基材
Metal
闪点(数值及单位)
Above 96.11 Deg C
气味
Mild
VOC含量 - 百分比
0.8 Percentage | 10.01 g/l
其它特点
Medium Strength | 10000 To 35000 cP Viscosity | -54 To 149 Deg C Temperature Range
净重
8.45 Oz
类别 - BDI
Chemicals Sealants Gasketing
名称
Gasketing
关键字串
Anaerobic
重量/磅
1
详细描述
Anaerobic Gasketing; Anaerobic | Dimethacrylate Ester Type; Metal Flange; Tube; Liquid; Pump | Thermostat | Compresssor | Transmission Housing | Axle Cover; Orange; 250 Ml

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新