https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCSLNTXX-GKT-573-BTL-50ML-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA3Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0prTDJoa055OHhNRGMyTXpRMk16QXpNamcyTWk5SlRrUk1UME5UVEU1VVdGaGZSMHRVWHpVM00xOUNWRXhmTlRCTlRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0ZmNkODM5ZjhlOTcxNmE0ZGVkMGE4NDdjMGM4ZDVlYzNlNWQ0MWE2NjY3NGUzOTliMmJlZjZkYzFlNGZmNGI0
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCSLNTXX-GKT-573-BTL-50ML-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA3Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0prTDJoa055OHhNRGMyTXpRMk16QXpNamcyTWk5SlRrUk1UME5UVEU1VVdGaGZSMHRVWHpVM00xOUNWRXhmTlRCTlRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0ZmNkODM5ZjhlOTcxNmE0ZGVkMGE4NDdjMGM4ZDVlYzNlNWQ0MWE2NjY3NGUzOTliMmJlZjZkYzFlNGZmNGI0
LOCTITE
LOCTITE
573 50ML IDH 1515354
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE 573 50ML IDH 1515354
Anaerobic Gasketing; Anaerobic | Dimethacrylate Ester Type; Machined and Rigid Metal Flange; Bottle; Liquid; Transmission | Engine Casing | Gearbox; Green; 50 Ml
制造商部件号
573 50ML IDH 1515354
BDI部件号
1406102
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E5%AF%86%E5%B0%81%E5%89%82/%E5%9E%AB%E7%89%87/573-50ML-IDH-1515354/p/1406102
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Gasketing
产品类型
Anaerobic | Dimethacrylate Ester
典型用途
Machined and Rigid Metal Flange
容器类型
Bottle
形态
Liquid
应用
Transmission | Engine Casing | Gearbox
品名
573
制造商描述
Loctite 573 Gasketing
颜色
Green
容器规格(数值及单位)
50 Ml
基材
Metal
闪点(数值及单位)
Above 93.3 Deg C TCC
气味
Characteristic
VOC含量 - 百分比
Below 3 Percentage
其它特点
Slow Curing | 9 to 12 Hr Fixtur Time
净重
1.69 Oz
类别 - BDI
Chemicals Sealants Gasketing
名称
Gasketing
关键字串
Anaerobic
制造商内部编号
246619
重量/磅
3
详细描述
Anaerobic Gasketing; Anaerobic | Dimethacrylate Ester Type; Machined and Rigid Metal Flange; Bottle; Liquid; Transmission | Engine Casing | Gearbox; Green; 50 Ml