82180 https://www.bdiexpress.com/medias/INDPMASLNTXX-GKT-82180-TB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyMjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJnNU9TOHhNRGMyT1RVeU9ERTJNREk0Tmk5SlRrUlFUVUZUVEU1VVdGaGZSMHRVWHpneU1UZ3dYMVJDWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlYTUwMTg2MDg4NDRiMmM1NTI4ZWZlOTA4Yjk4NDAyODk0MDA1NmFlNDZhMDNkNTdlNzUxZDFkZGEwNzA5Yzc5
21455189 垫片 

PERMATEX PERMATEX

82180

描述

PERMATEX 82180

Gasketing; RTV Silicone; Oil Resistant | Black; 3.35 Oz; Paste; Valve Cover | Oil Pan | Intake Manifold End Seal | Timing Gear Cover | Transmission Pan | Valve | Guide | Differential Cover; Black

制造商部件号

82180

BDI部件号
21455189

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PERMATEX
最低订购量
EAN条码
0686226821805
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Gasketing
产品类型
RTV Silicone
典型用途
Oil Resistant | Black
容器类型
Tube
形态
Paste
应用
Valve Cover | Oil Pan | Intake Manifold End Seal | Timing Gear Cover | Transmission Pan | Valve | Guide | Differential Cover
品名
ULTRA BLACK
制造商描述
Permatex Ultra Black Maximum Oil Resistance RTV Silicone Gasket Maker
颜色
Black
容器规格(数值及单位)
3.35 Oz
基材
Metal
闪点(数值及单位)
Above 200 Deg F TCC
气味
Mild
VOC含量 - 百分比
Below 4 Percentage
其它特点
Room Temperature Vulcanizing Cure | Non Flammable | Non Toxic | Temperature Range -54 to 204 Deg C
净重
3.35 Oz
类别 - BDI
Chemicals Sealants Gasketing
名称
Gasketing
关键字串
Silicone
制造商货号
82180
重量/磅
0.429
详细描述
Gasketing; RTV Silicone; Oil Resistant | Black; 3.35 Oz; Paste; Valve Cover | Oil Pan | Intake Manifold End Seal | Timing Gear Cover | Transmission Pan | Valve | Guide | Differential Cover; Black

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新