DOW CORNING
DOW CORNING
PR-1200 CLEAR 160KG DRUM
DOW CORNING DOW CORNING
描述
DOW CORNING PR-1200 CLEAR 160KG DRUM
Gasketing Primer; RTV Silicone; Improves Bond of Adhesive; 160 Lb; Liquid; All Silicone Elastomer and RTV; Clear to Pale Yellow
制造商部件号
PR-1200 CLEAR 160KG DRUM
BDI部件号
238151
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E5%AF%86%E5%B0%81%E5%89%82/%E5%9E%AB%E7%89%87/PR-1200-CLEAR-160KG-DRUM/p/238151
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Gasketing Primer
产品类型
RTV Silicone
典型用途
Improves Bond of Adhesive
容器类型
Drum
形态
Liquid
应用
All Silicone Elastomer and RTV
制造商描述
Dow Corning PR-1200 RTV Prime Coat Clear
颜色
Clear to Pale Yellow
容器规格(数值及单位)
160 Lb
基材
Ceramic | Elastomer | Glass | Granite | Masonry | Metal | Plastic | Plywood
闪点(数值及单位)
13 Deg C
气味
Solvent
VOC含量 - 百分比
719 g/l
其它特点
Silicone Technology | General Purpose | Viscosity 1 cSt
净重
2560 Oz
类别 - BDI
Chemicals Sealants Gasketing
名称
Primer
关键字串
Gasketing Silicone
制造商货号
PR-1200 RTV PRIME CT CLR,KG,160KG-DRUM
制造商内部编号
4093873
详细描述
Gasketing Primer; RTV Silicone; Improves Bond of Adhesive; 160 Lb; Liquid; All Silicone Elastomer and RTV; Clear to Pale Yellow