S00030000 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSPRSLNTXX-GKT-S00030-ARSLCN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA1Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJoa01DODVNekUxTURNNE5qSTFPREl5TG1wd1p3fGJhZjNjNzIyMDU2ZDk2NzIwMzcwYTMyZGZjNTA5MWVjMzgyMDAwYjUzNTczNTk2NDc4YWI2Y2FlYjVjOGJkZjk
21853672 垫片 

SPRAYON SPRAYON

S00030000

描述

SPRAYON S00030000

Gasketing; RTV Silicone; High Temperature | Blue; 8 Oz; Aerosol Liquid; Construction | Industrial Manufacturing | Industrial Assembly | Wiring Installation | Chrome and Bright Work; Blue

制造商部件号

S00030000

BDI部件号
21853672

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SHERWIN WILLIAMS COMPANY WWW.SPRAYON.COM
最低订购量
EAN条码
0075577900305
重量 / Kilogram
0.34
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Gasketing
产品类型
RTV Silicone
典型用途
High Temperature | Blue
容器类型
Aerosol Can
形态
Aerosol Liquid
应用
Construction | Industrial Manufacturing | Industrial Assembly | Wiring Installation | Chrome and Bright Work
制造商描述
Sprayon RTV Silicone Sealant
颜色
Blue
容器规格(数值及单位)
8 Oz
基材
Cement | Fabric | Metal | Masonry | Plastic | Painted Surface
闪点(数值及单位)
Above 200 Deg F
气味
Mild Acidic
VOC含量 - 百分比
1 Percentage
符合证书
ASTM-C-920 | FDA CFR 177.2500 | MIL-A-46106 | NSF P1 | TT-S-001543 and TT-S-00230-C
其它特点
Acetoxy Cure | Chemically Stable | Long Work Life | Food Grade | Temperature Range -80 To 450 Deg F
净重
8 Oz
类别 - BDI
Chemicals Sealants Gasketing
名称
Gasketing
关键字串
Silicone
制造商货号
S00030
重量/磅
0.75
详细描述
Gasketing; RTV Silicone; High Temperature | Blue; 8 Oz; Aerosol Liquid; Construction | Industrial Manufacturing | Industrial Assembly | Wiring Installation | Chrome and Bright Work; Blue

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新