https://www.bdiexpress.com/medias/INDSPRXXXXXX-21458395-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI0MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kxTDJnM055OHhNREExT0RFMk1EVXpOell6TUM5SlRrUlRVRkpZV0ZoWVdGaGZNakUwTlRnek9UVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWI3ZTMzOGIyYjUxOTZmZTI0N2ZiZjhhMTMxNTlkMDFmMTQzOTYwYTJmN2QzZjIzNDk5NGFhNjJkMzY4M2JhMQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSPRXXXXXX-21458395-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI0MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kxTDJnM055OHhNREExT0RFMk1EVXpOell6TUM5SlRrUlRVRkpZV0ZoWVdGaGZNakUwTlRnek9UVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWI3ZTMzOGIyYjUxOTZmZTI0N2ZiZjhhMTMxNTlkMDFmMTQzOTYwYTJmN2QzZjIzNDk5NGFhNjJkMzY4M2JhMQ
SPRAYON
SPRAYON
SC0040000
SPRAYON SPRAYON
描述
SPRAYON SC0040000
Gasketing; RTV Silicone; High Temperature | Black; 8 Oz; Aerosol Liquid; Construction | Industrial Manufacturing | Industrial Assembly | Wiring Installation | Chrome and Bright Work; Black
制造商部件号
SC0040000
BDI部件号
21458395
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E5%AF%86%E5%B0%81%E5%89%82/%E5%9E%AB%E7%89%87/SC0040000/p/21458395
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0075577900404
重量 / Kilogram
0.34
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Gasketing
产品类型
RTV Silicone
典型用途
High Temperature | Black
容器类型
Aerosol Can
形态
Aerosol Liquid
应用
Construction | Industrial Manufacturing | Industrial Assembly | Wiring Installation | Chrome and Bright Work
制造商描述
Sprayon RTV Silicone Sealant
颜色
Black
容器规格(数值及单位)
8 Oz
基材
Cement | Fabric | Metal | Masonry | Plastic | Painted Surface
闪点(数值及单位)
Above 200 Deg F
气味
Mild Acidic
VOC含量 - 百分比
1 Percentage
符合证书
ASTM-C-920 | FDA CFR 177.2500 | MIL-A-46106 | NSF P1 | TT-S-001543 and TT-S-00230-C
其它特点
Acetoxy Cure | Chemically Stable | Long Work Life | Food Grade | Temperature Range -80 To 450 Deg F
净重
8 Oz
类别 - BDI
Chemicals Sealants Gasketing
名称
Gasketing
关键字串
Silicone
制造商货号
S00040
重量/磅
0.75
详细描述
Gasketing; RTV Silicone; High Temperature | Black; 8 Oz; Aerosol Liquid; Construction | Industrial Manufacturing | Industrial Assembly | Wiring Installation | Chrome and Bright Work; Black