LOCTITE
LOCTITE
SI 5045 40LB
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE SI 5045 40LB
Silicone Gasketing; RTV Silicone | Alkoxy Silicone Type; Moisture Curing | Non-Corrosive | Bonding and Sealing/Coating Component; Pail; Paste; Military | Automotive | Industrial Market; Translucent; 40 Lb
制造商部件号
SI 5045 40LB
BDI部件号
19088725
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E5%AF%86%E5%B0%81%E5%89%82/%E5%9E%AB%E7%89%87/SI-5045-40LB/p/19088725
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340407244
重量 / Kilogram
19.5
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Gasketing
产品类型
RTV Silicone | Alkoxy Silicone
典型用途
Moisture Curing | Non-Corrosive | Bonding and Sealing/Coating Component
容器类型
Pail
形态
Paste
应用
Military | Automotive | Industrial Market
品名
SI 5045
制造商描述
Loctite 5045 Adhesive Sealant
颜色
Translucent
容器规格(数值及单位)
40 Lb
气味
Slight Alcoholic
VOC含量 - 百分比
3.64 Percentage | 40 g/l
符合证书
MIL-A-46146B
其它特点
High Strength | -54 To 204 Deg C Temperature Range
净重
640 Oz
类别 - BDI
Chemicals Sealants Gasketing
名称
Gasketing
关键字串
Silicone
制造商内部编号
40724
重量/磅
3
详细描述
Silicone Gasketing; RTV Silicone | Alkoxy Silicone Type; Moisture Curing | Non-Corrosive | Bonding and Sealing/Coating Component; Pail; Paste; Military | Automotive | Industrial Market; Translucent; 40 Lb