LOCTITE
LOCTITE
SI 5050 40LB
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE SI 5050 40LB
Silicone Gasketing; UV Light Cure | Silicone Type; Sealing | Bonding | Gasketing; Pail; Multiple Refer to Manufacturer; Clear; 40 Lb
制造商部件号
SI 5050 40LB
BDI部件号
24599687
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E5%AF%86%E5%B0%81%E5%89%82/%E5%9E%AB%E7%89%87/SI-5050-40LB/p/24599687
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Gasketing
产品类型
UV Light Cure | Silicone
典型用途
Sealing | Bonding | Gasketing
容器类型
Pail
形态
Multiple Refer to Manufacturer
品名
SI 5050
制造商描述
Loctite SI 5050 Silicone Gasket Sealant
颜色
Clear
容器规格(数值及单位)
40 Lb
闪点(数值及单位)
Above 93 Deg C
气味
Slight
VOC含量 - 百分比
Below 3 Percentage
其它特点
-54 to 260 Deg C Temperature Range
净重
640 Oz
类别 - BDI
Chemicals Sealants Gasketing
名称
Gasketing
关键字串
Silicone
重量/磅
1
详细描述
Silicone Gasketing; UV Light Cure | Silicone Type; Sealing | Bonding | Gasketing; Pail; Multiple Refer to Manufacturer; Clear; 40 Lb