LOCTITE
LOCTITE
SI 5248 300ML IDH 92337
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE SI 5248 300ML IDH 92337
Silicone Gasketing; UV Light Cure | Alkoxy Silicone Type; Medical Device; Cartridge; Liquid; Glass/Ceramic/Metal Surface; Off White; 300 Ml
制造商部件号
SI 5248 300ML IDH 92337
BDI部件号
21508687
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E5%AF%86%E5%B0%81%E5%89%82/%E5%9E%AB%E7%89%87/SI-5248-300ML-IDH-92337/p/21508687
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340199873
重量 / Kilogram
0.39
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Gasketing
产品类型
UV Light Cure | Alkoxy Silicone
典型用途
Medical Device
容器类型
Cartridge
形态
Liquid
应用
Glass/Ceramic/Metal Surface
品名
SI 5248
制造商描述
Loctite 5248 Adhesive/Sealant
颜色
Off White
容器规格(数值及单位)
300 Ml
基材
Glass | Ceramic | Metal
闪点(数值及单位)
Above 93.3 Deg C TCC
气味
Slight Alcoholic
VOC含量 - 百分比
3.75 Percentage | 39.37 g/l
符合证书
ISO 10993
其它特点
Solvent Free | High Flexible | 50000 to 80000 cP Viscosity
净重
10.1 Oz
类别 - BDI
Chemicals Sealants Gasketing
名称
Gasketing
关键字串
Silicone
制造商内部编号
D26384P01
重量/磅
1
详细描述
Silicone Gasketing; UV Light Cure | Alkoxy Silicone Type; Medical Device; Cartridge; Liquid; Glass/Ceramic/Metal Surface; Off White; 300 Ml