LOCTITE
LOCTITE
SI 5607 2-PT SI 400ML
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE SI 5607 2-PT SI 400ML
Gasketing; Silicone; Non Corrosive; 400 Ml; Paste; Elastic Bonding and Sealing; Gray
制造商部件号
SI 5607 2-PT SI 400ML
BDI部件号
1055272
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E5%AF%86%E5%B0%81%E5%89%82/%E5%9E%AB%E7%89%87/SI-5607-2-PT-SI-400ML/p/1055272
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340437067
重量 / Kilogram
0.671
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Gasketing
产品类型
Silicone
典型用途
Non Corrosive
容器类型
Dual Cartridge
形态
Paste
应用
Elastic Bonding and Sealing
品名
5607
制造商描述
Loctite 5607 Silicone Adhesive/Sealants
颜色
Gray
容器规格(数值及单位)
400 Ml
基材
Glass | Metal
闪点(数值及单位)
Above 93 Deg C
气味
Mild
VOC含量 - 百分比
Below 3 Percentage | 1.5 Percentage | 35.2 g/l
其它特点
Two Component | High Strength | Temperature Range -40 To 232 Deg C
净重
13.5 Oz
类别 - BDI
Chemicals Sealants Gasketing
名称
Gasketing
关键字串
Silicone
制造商货号
1252929
重量/磅
1.477
详细描述
Gasketing; Silicone; Non Corrosive; 400 Ml; Paste; Elastic Bonding and Sealing; Gray