SI 5920 80ML IDH 545498 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCSLNTXX-GKT-5920-TUBE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODY0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmhrWVM4eE1EYzNNVEF4TmpjM056YzFPQzlKVGtSTVQwTlRURTVVV0ZoZlIwdFVYelU1TWpCZlZGVkNSVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTg3YjY4YTlkYzlhMGUzN2M0YzliMmVhMDVjOGUyZDQyNTc0MDg3NDliMDJlMDJmYzViNWRjN2QyYWE0YWZlYg
17139653 垫片 

LOCTITE LOCTITE

SI 5920 80ML IDH 545498

描述

LOCTITE SI 5920 80ML IDH 545498

Gasketing; RTV Silicone; High Temperature; Tube; Paste; Fill Void and Irregularity in Surface | Electrical Insulating; Copper; 80 Ml

制造商部件号

SI 5920 80ML IDH 545498

BDI部件号
17139653

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 20

分类
品牌
制造商名称
HENKEL
最低订购量
EAN条码
0079340386396
重量 / Kilogram
0.13
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Gasketing
产品类型
RTV Silicone
典型用途
High Temperature
容器类型
Tube
形态
Paste
应用
Fill Void and Irregularity in Surface | Electrical Insulating
品名
5920
制造商描述
Loctite 5920 Copper High Performance RTV Silicone Gasket Maker
颜色
Copper
容器规格(数值及单位)
80 Ml
基材
Metal | Plastic
闪点(数值及单位)
Above 93 Deg C TCC
气味
Mild
VOC含量 - 百分比
3.5 Percentage | 45.85 g/l
符合证书
CFIA
其它特点
Room Temperature Cure | High Performance | Low Volatility | Food Grade | Temperature Range -54 to 371 Deg C
类别 - BDI
Chemicals Sealants Gasketing
名称
Gasketing
关键字串
Silicone
详细描述
Gasketing; RTV Silicone; High Temperature; Tube; Paste; Fill Void and Irregularity in Surface | Electrical Insulating; Copper; 80 Ml

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新