LOCTITE
LOCTITE
SI 5920 HI TEMP 300ML IDH 2061261
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE SI 5920 HI TEMP 300ML IDH 2061261
Gasketing; RTV Silicone; High Temperature; Cartridge; Paste; Fill Void and Irregularity in Surface | Electrical Insulating; Copper; 300 Ml
制造商部件号
SI 5920 HI TEMP 300ML IDH 2061261
BDI部件号
15070339
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E5%AF%86%E5%B0%81%E5%89%82/%E5%9E%AB%E7%89%87/SI-5920-HI-TEMP-300ML-IDH-2061261/p/15070339
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 波兰 | 12 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.31
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Gasketing
产品类型
RTV Silicone
典型用途
High Temperature
容器类型
Cartridge
形态
Paste
应用
Fill Void and Irregularity in Surface | Electrical Insulating
品名
5920
制造商描述
Loctite 5920 Copper High Performance RTV Silicone Gasket Maker
颜色
Copper
容器规格(数值及单位)
300 Ml
基材
Metal | Plastic
闪点(数值及单位)
Above 93 Deg C TCC
气味
Mild
VOC含量 - 百分比
3.5 Percentage | 45.85 g/l
符合证书
CFIA
其它特点
Room Temperature Cure | High Performance | Low Volatility | Food Grade | Temperature Range -54 to 371 Deg C
净重
10.15 Oz
类别 - BDI
Chemicals Sealants Gasketing
名称
Gasketing
关键字串
Silicone
详细描述
Gasketing; RTV Silicone; High Temperature; Cartridge; Paste; Fill Void and Irregularity in Surface | Electrical Insulating; Copper; 300 Ml