SAF-T-LOK INTL
SAF-T-LOK INTL
30331
SAF-T-LOK INTL SAF-T-LOK INTL
描述
SAF-T-LOK INTL 30331
Potting Compound; Structural Adhesive; Penetrating; 0.110 Lb; Viscous Liquid; Large Gap Filling; Amber
制造商部件号
30331
BDI部件号
24051467
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E5%AF%86%E5%B0%81%E5%89%82/%E7%81%8C%E5%B0%81%E5%92%8C%E5%B0%81%E8%A3%85/30331/p/24051467
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Potting Compound
产品类型
Structural Adhesive
典型用途
Penetrating
容器类型
Bottle
形态
Viscous Liquid
应用
Large Gap Filling
品名
TRI-CURE III
制造商描述
Tri-cure III UV Adhesive
颜色
Amber
容器规格(数值及单位)
0.110 Lb
基材
Metal | Plastic | Glass | Rubber | Fiberglass
闪点(数值及单位)
93.3 Deg C COC
气味
Mild or Inoffensive
VOC含量 - 百分比
0
符合证书
MIL-A-25463
其它特点
Acrylic Technology | Resilient | Temperature Range -65 To 350 Deg F
净重
1.76 Oz
类别 - BDI
Chemicals Sealants Potting and Encapsulating
名称
Potting Compound
关键字 3
0
关键字 4
0
关键字串
Structural Adhesive
制造商货号
30331
制造商内部编号
0
重量/磅
0.05
详细描述
Potting Compound; Structural Adhesive; Penetrating; 0.110 Lb; Viscous Liquid; Large Gap Filling; Amber