https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCSLNTXX-PAE-36390-BTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTE4NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJnM05pOHhNRFUxTnpJd01UTTRNelExTkM5SlRrUk1UME5UVEU1VVdGaGZVRUZGWHpNMk16a3dYMEpVVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGJlZTY5ZDQ3MWVlNGFhNWNkNTA5ZWZhMTE0NDQ0MzJhMTE5MzVhNmNlZjlmMGQ0NGNlMzFmMTQzYWUxOWQ3NTY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCSLNTXX-PAE-36390-BTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTE4NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJnM05pOHhNRFUxTnpJd01UTTRNelExTkM5SlRrUk1UME5UVEU1VVdGaGZVRUZGWHpNMk16a3dYMEpVVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGJlZTY5ZDQ3MWVlNGFhNWNkNTA5ZWZhMTE0NDQ0MzJhMTE5MzVhNmNlZjlmMGQ0NGNlMzFmMTQzYWUxOWQ3NTY
LOCTITE
LOCTITE
AA 363 1L IDH 135416
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE AA 363 1L IDH 135416
Potting and Encapsulating; Light Cure Adhesive; Electronic Component; 1 L; Viscous Liquid; Electronic Component; Yellow
制造商部件号
AA 363 1L IDH 135416
BDI部件号
1055399
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E5%AF%86%E5%B0%81%E5%89%82/%E7%81%8C%E5%B0%81%E5%92%8C%E5%B0%81%E8%A3%85/AA-363-1L-IDH-135416/p/1055399
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340363908
重量 / Kilogram
1.183
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Potting and Encapsulating
产品类型
Light Cure Adhesive
典型用途
Electronic Component
容器类型
Bottle
形态
Viscous Liquid
应用
Electronic Component
品名
363 | IMPRUV
制造商描述
Loctite 363 Impruv Light Cure Adhesive
颜色
Yellow
容器规格(数值及单位)
1 L
基材
Metal | Plastic
闪点(数值及单位)
Above 93.3 Deg C TCC
气味
Sharp Irritating
VOC含量 - 百分比
2.92 Percentage | 32.12 g/l
其它特点
Acrylic Technology | UV Light Cure | Temperature Range -54 To 180 Deg C
净重
33.8 Oz
类别 - BDI
Chemicals Sealants Potting and Encapsulating
名称
Potting/Encapsulating
关键字串
Light Cure Adhesive
制造商货号
36390
重量/磅
2.661
详细描述
Potting and Encapsulating; Light Cure Adhesive; Electronic Component; 1 L; Viscous Liquid; Electronic Component; Yellow