PE 3140 A RESN 5GAL CNTR-65LB IDH 233526 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCSLNTXX-PAE-3140-PL-5-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTkzMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUwTDJneE5TOHhNRFUxTnpJM09ERTFPRGczT0M5SlRrUk1UME5UVEU1VVdGaGZVRUZGWHpNeE5EQmZVRXhmTlY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDA1MTFlYzk0MDYwNGI0ODIyODk5YzhiOTc1MTg0N2JhNjJlOGFkMTQxZDk0ZmM4OTc5ZjFhMWE5MmQ3MGI3OGI
1055961 灌封和封装 

LOCTITE LOCTITE

PE 3140 A RESN 5GAL CNTR-65LB IDH 233526

描述

LOCTITE PE 3140 A RESN 5GAL CNTR-65LB IDH 233526

Potting and Encapsulating Resin; Epoxy; Multipurpose; One of Two Parts; 5 Gal; Liquid; Flame Retardant; Black

制造商部件号

PE 3140 A RESN 5GAL CNTR-65LB IDH 233526

BDI部件号
1055961

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
HENKEL
最低订购量
EAN条码
0079340399457
重量 / Kilogram
31.98
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Potting and Encapsulating Resin
产品类型
Epoxy
典型用途
Multipurpose; One of Two Parts
容器类型
Pail
形态
Liquid
应用
Flame Retardant
品名
3140 | HYSOL
制造商描述
Loctite 3140 Hysol Epoxy Resin; General Purpose
颜色
Black
容器规格(数值及单位)
5 Gal
基材
Concrete | Metal | Wood
闪点(数值及单位)
248.88 Deg C CC
气味
Aromatic
VOC含量 - 百分比
Below 1 Percentage | Below 10 g/l
符合证书
UL 1446
其它特点
General Purpose | Room Temperature Cure | Fast Gelling | Resilient | Viscosity 11000 cP
净重
640 Oz
类别 - BDI
Chemicals Sealants Potting and Encapsulating
名称
Resin
关键字串
Potting/Encapsulating Epoxy
制造商货号
39945
重量/磅
70.499
详细描述
Potting and Encapsulating Resin; Epoxy; Multipurpose; One of Two Parts; 5 Gal; Liquid; Flame Retardant; Black

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新