https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCSLNTXX-PAE-5055-SYRG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg4Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk0TDJnMk1DOHhNRFUxTlRFM05qZzNPREV4TUM5SlRrUk1UME5UVEU1VVdGaGZVRUZGWHpVd05UVmZVMWxTUjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDAyOTEzNjljNjBhNjUzODkzMjZiZGM2OTZiYzUxNWVmMzQwZmQ5NzJiZmYyMTUzMzkyN2RhYTdiOTFkMDMyODg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCSLNTXX-PAE-5055-SYRG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg4Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk0TDJnMk1DOHhNRFUxTlRFM05qZzNPREV4TUM5SlRrUk1UME5UVEU1VVdGaGZVRUZGWHpVd05UVmZVMWxTUjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDAyOTEzNjljNjBhNjUzODkzMjZiZGM2OTZiYzUxNWVmMzQwZmQ5NzJiZmYyMTUzMzkyN2RhYTdiOTFkMDMyODg
LOCTITE
LOCTITE
SI 5055 25ML IDH 1212167
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE SI 5055 25ML IDH 1212167
Potting and Encapsulating; Alkoxy Silicone; Medical Device; 25 ml; Liquid; Disposable Medical Device; Transparent Light Yellow
制造商部件号
SI 5055 25ML IDH 1212167
BDI部件号
1055253
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E5%AF%86%E5%B0%81%E5%89%82/%E7%81%8C%E5%B0%81%E5%92%8C%E5%B0%81%E8%A3%85/SI-5055-25ML-IDH-1212167/p/1055253
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340434011
重量 / Kilogram
0.043
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Potting and Encapsulating
产品类型
Alkoxy Silicone
典型用途
Medical Device
容器类型
Syringe
形态
Liquid
应用
Disposable Medical Device
品名
5055
制造商描述
Loctite 5055 Silicone Adhesive Sealant
颜色
Transparent Light Yellow
容器规格(数值及单位)
25 ml
基材
Metal | Plastic | Glass | Silicone
闪点(数值及单位)
93 Deg C
气味
Slight Acrylate
VOC含量 - 百分比
2.22 Percentage | 22.2 g/l
其它特点
Silicone Technology | Ultraviolet/Visible Light Cure | Temperature Range -54 To 177 Deg C
净重
0.85 Oz
类别 - BDI
Chemicals Sealants Potting and Encapsulating
名称
Potting/Encapsulating
关键字串
Silicone
制造商货号
1212167
重量/磅
0.106
详细描述
Potting and Encapsulating; Alkoxy Silicone; Medical Device; 25 ml; Liquid; Disposable Medical Device; Transparent Light Yellow