LOCTITE
LOCTITE
UK 3173 RESIN 1GAL CNTR-10LB IDH 233605
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE UK 3173 RESIN 1GAL CNTR-10LB IDH 233605
Potting and Encapsulating Resin; Polyurethane; Multipurpose; One of Two Parts; 1 Gal; Liquid; Electronic Component; Brown
制造商部件号
UK 3173 RESIN 1GAL CNTR-10LB IDH 233605
BDI部件号
1055970
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E5%AF%86%E5%B0%81%E5%89%82/%E7%81%8C%E5%B0%81%E5%92%8C%E5%B0%81%E8%A3%85/UK-3173-RESIN-1GAL-CNTR-10LB-IDH-233605/p/1055970
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340399853
重量 / Kilogram
5.22
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Potting and Encapsulating Resin
产品类型
Polyurethane
典型用途
Multipurpose; One of Two Parts
容器类型
Pail
形态
Liquid
应用
Electronic Component
品名
3173 | HYSOL
制造商描述
Loctite 3173 Hysol Polyurethane Resin; General Purpose
颜色
Brown
容器规格(数值及单位)
1 Gal
基材
Concrete | Metal | Wood
闪点(数值及单位)
234 Deg C
气味
Slight Aromatic
VOC含量 - 百分比
Below 1 Percentage | Below 10 g/l
其它特点
One Component of Two Component | General Purpose | Viscosity 75 cP
净重
128 Oz
类别 - BDI
Chemicals Sealants Potting and Encapsulating
名称
Resin
关键字串
Potting/Encapsulating Polyurethane
制造商货号
39985
重量/磅
11.51
详细描述
Potting and Encapsulating Resin; Polyurethane; Multipurpose; One of Two Parts; 1 Gal; Liquid; Electronic Component; Brown