KRYLON
KRYLON
51318
KRYLON KRYLON
描述
KRYLON 51318
Enamel Spray Paint Primer; Multi Purpose; Gray; Aerosol Can; 12 Oz; Interior And ExteriorIndoor | Outdoor
制造商部件号
51318
BDI部件号
21562152
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%82%E6%96%99/%E5%96%B7%E9%9B%BE%E5%99%A8/51318/p/21562152
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
Enamel Spray Paint Primer
典型用途
Multi Purpose
颜色
Gray
容器类型
Aerosol Can
应用
Indoor | Outdoor
品名
Color Master | Covermax
制造商描述
Krylon Colormaster With Covermax Technology Primer, Gray
容器规格(数值及单位)
12 Oz
干燥时间
10 Min
类别 - BDI
Chemicals Paint Spray
名称
Paint
关键字串
Spray
详细描述
Enamel Spray Paint Primer; Multi Purpose; Gray; Aerosol Can; 12 Oz; Interior And ExteriorIndoor | Outdoor