RUSTOLEUM
RUSTOLEUM
7713830
RUSTOLEUM RUSTOLEUM
描述
RUSTOLEUM 7713830
Metallic Spray Paint; Protective Coating; Dark Bronze; Aerosol Can; 11 Oz; Indoor
制造商部件号
7713830
BDI部件号
21478089
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%82%E6%96%99/%E5%96%B7%E9%9B%BE%E5%99%A8/7713830/p/21478089
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0020066771386
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
Metallic Spray Paint
典型用途
Protective Coating
颜色
Dark Bronze
容器类型
Aerosol Can
应用
Indoor
品名
Stops Rust
制造商描述
Stops Rust Spray Paint And Rust Prevention Bright Coat Spray Paint
容器规格(数值及单位)
11 Oz
干燥时间
To touch: 1 Hr | To Handle: 1 Hr
其它特点
Solvent Acrylic Resin
类别 - BDI
Chemicals Paint Spray
名称
Paint
关键字串
Spray
详细描述
Metallic Spray Paint; Protective Coating; Dark Bronze; Aerosol Can; 11 Oz; Indoor