A01005007 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKRYXXXXXX-18139659-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkzTDJnd1l5OHhNREExT0RFeU1qVXlOamMxTUM5SlRrUkxVbGxZV0ZoWVdGaGZNVGd4TXprMk5UbGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NGUyMzE3NGIzMWZiY2I4YjE4ZjRmODc5OWUzNTViMzY2ZTc4MWZiYjE4OGViNzRjODk4NjI5ZTdkM2U1ZTk1Nw
18139659 喷雾器 

KRYLON KRYLON

A01005007

描述

KRYLON A01005007

Enamel Spray Paint; Multi Purpose; Bright Red; Aerosol Can; 16 Oz; Interior and Exterior | Motor | Machinery | Tool | Steel Bar | Rail | Conduit | Electrical Equipment

制造商部件号

A01005007

BDI部件号
18139659

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SHERWIN WILLIAMS COMPANY WWW.KRYLON.COM
最低订购量
EAN条码
0075577910052
重量 / Kilogram
0.481
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
Enamel Spray Paint
典型用途
Multi Purpose
颜色
Bright Red
容器类型
Aerosol Can
应用
Interior and Exterior | Motor | Machinery | Tool | Steel Bar | Rail | Conduit | Electrical Equipment
品名
TOUGH COAT
制造商描述
Krylon Industrial Tough Coat Acrylic Enamel
容器规格(数值及单位)
16 Oz
干燥时间
To Touch: 15 Min
其它特点
High Gloss Sheen | Light to Heavy Duty | High Solid | Color Retention | Smooth | Even Coverage
净重
12 Oz
类别 - BDI
Chemicals Paint Spray
名称
Paint
关键字串
Spray
制造商货号
S01005
重量/磅
1.062
详细描述
Enamel Spray Paint; Multi Purpose; Bright Red; Aerosol Can; 16 Oz; Interior and Exterior | Motor | Machinery | Tool | Steel Bar | Rail | Conduit | Electrical Equipment

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新