K01608A07 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKRYXXXXXX-18146869-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpoTDJneE9TOHhNREExT0RFek5UVXpOVFkwTmk5SlRrUkxVbGxZV0ZoWVdGaGZNVGd4TkRZNE5qbGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmEzYWZiYzlkNDNiOWZkNTA2MjI0NDc3ZmRmZTI5ZWUxMjA0MzUwOTkwODRhODNlYTA1ZDdhMmM0MWFiNjc0ZQ
18146869 喷雾器 

KRYLON KRYLON

K01608A07

描述

KRYLON K01608A07

Lacquer Spray Paint; Multi Purpose; Smoke Gray; Aerosol Can; 16 Oz; Interior and Exterior | Industrial Maintenance | Motor | Tool | Pipeline | Conduit | Duct | Drum | Cabinet | Furniture

制造商部件号

K01608A07

BDI部件号
18146869

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SHERWIN WILLIAMS COMPANY WWW.KRYLON.COM
最低订购量
EAN条码
0075577000623
重量 / Kilogram
0.34
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
Lacquer Spray Paint
典型用途
Multi Purpose
颜色
Smoke Gray
容器类型
Aerosol Can
应用
Interior and Exterior | Industrial Maintenance | Motor | Tool | Pipeline | Conduit | Duct | Drum | Cabinet | Furniture
品名
NO RUNS NO DRIPS NO ERRORS
制造商描述
Krylon 5-Ball Interior-Exterior Paint
容器规格(数值及单位)
16 Oz
干燥时间
To Touch: 12 Min | To Handle: 30 Min
其它特点
High Gloss Sheen | Recoat Anytime | No Recoat Window | Excellent Adhesion
净重
12 Oz
类别 - BDI
Chemicals Paint Spray
名称
Paint
关键字串
Spray
制造商货号
K01608
重量/磅
1
详细描述
Lacquer Spray Paint; Multi Purpose; Smoke Gray; Aerosol Can; 16 Oz; Interior and Exterior | Industrial Maintenance | Motor | Tool | Pipeline | Conduit | Duct | Drum | Cabinet | Furniture

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新