K03106 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKRYPNTXXX-SP-FLRSCNT-ARSLCN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEzMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1psTDJoaU1TOHhNREF5T0RVMk5EZzBNRFEzT0M5SlRrUkxVbGxRVGxSWVdGaGZVMUJmUmt4U1UwTk9WRjlCVWxOTVEwNWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTY5MDUwYmVmODlhNTJhOTY2M2U4NDUxZjBhOTBiMGJhYjM1OGE0NmRkOTI4YTViOTcxYjlmNmFmOGY4Y2MwOA
24893776 喷雾器 

KRYLON KRYLON

K03106

描述

KRYLON K03106

Fluorescent Spray Paint; Multi Purpose; Green; Aerosol Can; 16 Oz; Interior and Exterior | Steel Bar | Emergency and Safety Equipment | Aisle | Machinery and Production Equipment

制造商部件号

K03106

BDI部件号
24893776

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SHERWIN WILLIAMS COMPANY WWW.KRYLON.COM
最低订购量
EAN条码
0724504031062
重量 / Kilogram
0.47
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
Fluorescent Spray Paint
典型用途
Multi Purpose
颜色
Green
容器类型
Aerosol Can
应用
Interior and Exterior | Steel Bar | Emergency and Safety Equipment | Aisle | Machinery and Production Equipment
制造商描述
Krylon Fluorescent Indoor/Outdoor Paint
容器规格(数值及单位)
16 Oz
干燥时间
15 Min
其它特点
Brilliant Optical Effect | Bold Neon Color | Glows Under Ultraviolet
类别 - BDI
Chemicals Paint Spray
名称
Paint
关键字串
Spray
制造商货号
K03106
重量/磅
1.042
详细描述
Fluorescent Spray Paint; Multi Purpose; Green; Aerosol Can; 16 Oz; Interior and Exterior | Steel Bar | Emergency and Safety Equipment | Aisle | Machinery and Production Equipment

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新