K20829007 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKRYXXXXXX-18146320-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJoa09DOHhNREExT0RFek1qUTFOVFExTkM5SlRrUkxVbGxZV0ZoWVdGaGZNVGd4TkRZek1qQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8M2RkYzE5YmIzOTlkODE3MGNjYzI1Zjk5YzFiM2NhNzU1ZTNkODMxNWVlZTdiYjE1NmFjZjVmMDNiNzBjYzI3Yg
18146320 喷雾器 

KRYLON KRYLON

K20829007

描述

KRYLON K20829007

Enamel Spray Paint; Rust Inhibitor; Gray; Aerosol Can; 20 Oz; Electrical Meter | Water Meter | Electrical Box | Pump | Machinery | Motor | Piping | Fencing and Tank

制造商部件号

K20829007

BDI部件号
18146320

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SHERWIN WILLIAMS COMPANY WWW.KRYLON.COM
最低订购量
EAN条码
0724504208297
重量 / Kilogram
0.61
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
Enamel Spray Paint
典型用途
Rust Inhibitor
颜色
Gray
容器类型
Aerosol Can
应用
Electrical Meter | Water Meter | Electrical Box | Pump | Machinery | Motor | Piping | Fencing and Tank
品名
RUST TOUGH | UTILI-COAT
制造商描述
Krylon Industrial Rust Tough Utili-Coat
容器规格(数值及单位)
20 Oz
干燥时间
To Touch: 25 to 30 Min | To Handle: 2 to 3 Hr
其它特点
High Gloss Sheen | One Coat Coverage | Color Retention | Equipped with Standard Conical Actuator
净重
15 Oz
类别 - BDI
Chemicals Paint Spray
名称
Paint
关键字串
Spray
制造商货号
K20829
重量/磅
1.333
详细描述
Enamel Spray Paint; Rust Inhibitor; Gray; Aerosol Can; 20 Oz; Electrical Meter | Water Meter | Electrical Box | Pump | Machinery | Motor | Piping | Fencing and Tank

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新