96873 https://www.bdiexpress.com/medias/INDMRKPNTXXX-MRK-PL-FINE-PEN-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTc3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXdMMmhrT0M4NU9EQTFOakkzTlRnNE5qTTRMMGxPUkUxU1MxQk9WRmhZV0Y5TlVrdGZVRXhmUmtsT1JWOVFSVTVmUWt4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmZiNmJjNmM0NDJkZTdkZjIxOGRkMTIwZGNjZjFlYjcxNDM3YjE2Njg0N2UwNGQwODJkYTM4YmU1M2E4MWI1YQ
18507645 标记 

MARKAL MARKAL

96873

描述

MARKAL 96873

Marking Pen; Field; Black; Pen; Automotive Industry | Construction | Welding | Metal Production | Fabrication | Textile Industry

制造商部件号

96873

BDI部件号
18507645

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARKAL
最低订购量
EAN条码
0048615968735
重量 / Kilogram
0.015
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
Marker Pen
典型用途
Field
颜色
Black
容器类型
Pen
应用
Automotive Industry | Construction | Welding | Metal Production | Fabrication | Textile Industry
品名
PRO-LINE FINE
制造商描述
Markal Pro-Line Fine For Precision Marking
其它特点
Marker Tip Size 1.5 MM | Xylene Free | Permanent Paint Marker | 48 Per Case
类别 - BDI
Chemicals Paint Marking
名称
Pen
关键字串
Marking
详细描述
Marking Pen; Field; Black; Pen; Automotive Industry | Construction | Welding | Metal Production | Fabrication | Textile Industry

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新