A03640007 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKRYXXXXXX-18140007-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE4MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kzTDJnM1ppOHhNREExT0RFeU16Z3dORGN3TWk5SlRrUkxVbGxZV0ZoWVdGaGZNVGd4TkRBd01EZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjlkOTA4ZGJhMjNjZTYzZDNkNDE1MDdlMDFmZjVlNzMwZDExMjA4ZDU5NWZjMDhiYmJkMmEzMjM4ZDIxMTgxNg
18140007 标记 

KRYLON KRYLON

A03640007

描述

KRYLON A03640007

Marking Paint; Field; Silver; Aerosol Can; Communication Line | Electrical Installation | Athletic Field | Utility Marking | Survey | Construction | Excavation and Grouting; 20 Oz Container Size

制造商部件号

A03640007

BDI部件号
18140007

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SHERWIN WILLIAMS COMPANY WWW.KRYLON.COM
最低订购量
EAN条码
0075577936403
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
Marking Paint
典型用途
Field
颜色
Silver
容器类型
Aerosol Can
应用
Communication Line | Electrical Installation | Athletic Field | Utility Marking | Survey | Construction | Excavation and Grouting
品名
QUIK-MARK
制造商描述
Krylon Industrial Quik-Mark Solvent-Based Inverted Marking Paint
容器规格(数值及单位)
20 Oz
干燥时间
To Touch Above 3 Min
其它特点
Solvent Based | Inverted Marking | Convenient Spray Thru Cap | Lead Hazards Free
净重
16 Oz
类别 - BDI
Chemicals Paint Marking
名称
Paint
关键字串
Marking
制造商货号
S03640
重量/磅
1.333
详细描述
Marking Paint; Field; Silver; Aerosol Can; Communication Line | Electrical Installation | Athletic Field | Utility Marking | Survey | Construction | Excavation and Grouting; 20 Oz Container Size

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新