https://www.bdiexpress.com/medias/INDKRYXXXXXX-18146526-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE0MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsxTDJoaVpDOHhNREExT0RFek16UXpPRFE1TkM5SlRrUkxVbGxZV0ZoWVdGaGZNVGd4TkRZMU1qWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZTRkZTNiN2I0MjM0YjFmODlhOWFiMzU4MTBiZDM5YjM5MWNiMjMyMmM1NzY2NDVhNGEwMjQzNTdkNGU5MWJjZg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKRYXXXXXX-18146526-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE0MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsxTDJoaVpDOHhNREExT0RFek16UXpPRFE1TkM5SlRrUkxVbGxZV0ZoWVdGaGZNVGd4TkRZMU1qWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZTRkZTNiN2I0MjM0YjFmODlhOWFiMzU4MTBiZDM5YjM5MWNiMjMyMmM1NzY2NDVhNGEwMjQzNTdkNGU5MWJjZg
KRYLON
KRYLON
K00830108
KRYLON KRYLON
描述
KRYLON K00830108
Marking Paint; Pavement; Highway Yellow; Aerosol Can; Parking Lot | Curb | Street; 20 Oz Container Size
制造商部件号
K00830108
BDI部件号
18146526
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%82%E6%96%99/%E6%A0%87%E8%AE%B0/K00830108/p/18146526
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0075577083015
重量 / Kilogram
0.68
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
Marking Paint
典型用途
Pavement
颜色
Highway Yellow
容器类型
Aerosol Can
应用
Parking Lot | Curb | Street
品名
LINE-UP
制造商描述
Krylon Industrial Line-Up Solvent-Based Pavement Striping Paint Aerosol
容器规格(数值及单位)
20 Oz
干燥时间
To Touch 30 Min | To Handle 2 Hr
净重
18 Oz
类别 - BDI
Chemicals Paint Marking
名称
Paint
关键字串
Marking
制造商货号
K08301
重量/磅
1.5
详细描述
Marking Paint; Pavement; Highway Yellow; Aerosol Can; Parking Lot | Curb | Street; 20 Oz Container Size