KRYLON
KRYLON
AC0040740-14
KRYLON KRYLON
描述
KRYLON AC0040740-14
Paint Colorant; To Change Base Color; Red Oxide; Can; Reproducibility in Industrial Color System and Factory Tinted Coating; 1 Qt Container Size
制造商部件号
AC0040740-14
BDI部件号
18138388
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%82%E6%96%99/%E9%80%9A%E7%94%A8%E6%B2%B9%E6%BC%86/AC0040740-14/p/18138388
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0035777048245
重量 / Kilogram
0.95
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Paint Colorant
典型用途
To Change Base Color
颜色
Red Oxide
容器类型
Can
应用
Reproducibility in Industrial Color System and Factory Tinted Coating
品名
MAXITONER
制造商描述
Maxitoner Industrial Colorant
容器规格(数值及单位)
1 Qt
净重
32 Oz
类别 - BDI
Chemicals General Purpose Paints
名称
Colorant
关键字串
Paint
制造商货号
AC0040740-14
重量/磅
4.5
详细描述
Paint Colorant; To Change Base Color; Red Oxide; Can; Reproducibility in Industrial Color System and Factory Tinted Coating; 1 Qt Container Size