C-2001 4550   0,75l https://www.bdiexpress.com/medias/INDBDIPAINTX-15033881-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjk4MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE14TDJnMU1TODVPRE0wTkRrMk5USTBNekU0TDBsT1JFSkVTVkJCU1U1VVdGOHhOVEF6TXpnNE1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwNDYxYjc4ZWFlYjVkN2QzZWI2MTJiYzAwNTFiYmNmNzQ1ZTA3OTEzN2QyOTNjYjk4ZmViYzhiODk0MjFkMTNi
15030804 通用油漆 

BDI APPROVED BDI APPROVED

C-2001 4550 0,75l

描述

BDI APPROVED C-2001 4550 0,75l

Dry Fall Paint; Fast Drying; Signal Blue; Can; Wooden Object | Chair | Furniture | Metal; 15 Min Dry Time

制造商部件号

C-2001 4550 0,75l

BDI部件号
15030804

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 斯洛伐克 6

分类
品牌
制造商名称
BDI APPROVED MATERIAL
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
典型用途
Fast Drying
颜色
Signal Blue
容器类型
Can
应用
Wooden Object | Chair | Furniture | Metal
品名
CELOX
制造商描述
Nitrocellulose Top Paint For Wooden and Metal Furniture
干燥时间
15 Min
净重
0.75 L
类别 - BDI
Chemicals General Purpose Paints
名称
Paint
关键字串
Dry Fall
详细描述
Dry Fall Paint; Fast Drying; Signal Blue; Can; Wooden Object | Chair | Furniture | Metal; 15 Min Dry Time

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新