https://www.bdiexpress.com/medias/INDKRYXXXXXX-18139072-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZqTDJoa01TOHhNREExT0RFeU1ESXdNREl5TWk5SlRrUkxVbGxZV0ZoWVdGaGZNVGd4TXprd056SmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YjE2MDdjYmFjOWM3NmNkYjc3NDRhZGQzYzU3OWM0MWMyZjQ5M2Q5YjlmOGIwMTA1MTBmOGM4ZGZmNGYyYmYwYg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKRYXXXXXX-18139072-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZqTDJoa01TOHhNREExT0RFeU1ESXdNREl5TWk5SlRrUkxVbGxZV0ZoWVdGaGZNVGd4TXprd056SmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YjE2MDdjYmFjOWM3NmNkYjc3NDRhZGQzYzU3OWM0MWMyZjQ5M2Q5YjlmOGIwMTA1MTBmOGM4ZGZmNGYyYmYwYg
KRYLON
KRYLON
K00020001-27
KRYLON KRYLON
描述
KRYLON K00020001-27
General Purpose Primer; Multi Purpose; Red; Drum; Interior and Exterior; 55 Gal Container Size; To Touch 15 Min | To Handle 1.5 Hr Dry Time
制造商部件号
K00020001-27
BDI部件号
18139072
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%82%E6%96%99/%E9%80%9A%E7%94%A8%E6%B2%B9%E6%BC%86/K00020001-27/p/18139072
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0075577023325
重量 / Kilogram
200.6
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Paint Primer
典型用途
Multi Purpose
颜色
Red
容器类型
Drum
应用
Interior and Exterior
品名
COATINGS
制造商描述
Krylon Industrial Coatings Industrial Primer
容器规格(数值及单位)
55 Gal
干燥时间
To Touch 15 Min | To Handle 1.5 Hr
其它特点
Heavy Duty | Recoat 7 Hr | Topcoated with Alkyd and Latex Industrial Coatings
净重
7040 Oz
类别 - BDI
Chemicals General Purpose Paints
名称
Primer
关键字串
General Purpose
制造商货号
K00020001-27
重量/磅
717.7
详细描述
General Purpose Primer; Multi Purpose; Red; Drum; Interior and Exterior; 55 Gal Container Size; To Touch 15 Min | To Handle 1.5 Hr Dry Time