https://www.bdiexpress.com/medias/INDKRYXXXXXX-18147385-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ4ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV4TDJobVlpOHhNREExT0RFek56azVNekkwTmk5SlRrUkxVbGxZV0ZoWVdGaGZNVGd4TkRjek9EVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2NlNzBiMjFlNGJmZmExMTJiNmExODI5N2EzNThkMDAzOTQ1MDJkMTc5OTdhMGYwMDlmYTdkZWJhMTFiODhjMQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKRYXXXXXX-18147385-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ4ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV4TDJobVlpOHhNREExT0RFek56azVNekkwTmk5SlRrUkxVbGxZV0ZoWVdGaGZNVGd4TkRjek9EVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2NlNzBiMjFlNGJmZmExMTJiNmExODI5N2EzNThkMDAzOTQ1MDJkMTc5OTdhMGYwMDlmYTdkZWJhMTFiODhjMQ
KRYLON
KRYLON
K00020002-20
KRYLON KRYLON
描述
KRYLON K00020002-20
General Purpose Primer; Multi Purpose; Gray; Pail; Interior and Exterior; 5 Gal Container Size; To Touch 15 Min | To Handle 1.5 Hr Dry Time
制造商部件号
K00020002-20
BDI部件号
18147385
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%82%E6%96%99/%E9%80%9A%E7%94%A8%E6%B2%B9%E6%BC%86/K00020002-20/p/18147385
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0075577023349
重量 / Kilogram
18.9
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Paint Primer
典型用途
Multi Purpose
颜色
Gray
容器类型
Pail
应用
Interior and Exterior
品名
COATINGS
制造商描述
Krylon Industrial Coatings Industrial Primer
容器规格(数值及单位)
5 Gal
干燥时间
To Touch 15 Min | To Handle 1.5 Hr
其它特点
Heavy Duty | Recoat 7 Hr | Topcoated with Alkyd and Latex Industrial Coatings
净重
640 Oz
类别 - BDI
Chemicals General Purpose Paints
名称
Primer
关键字串
General Purpose
制造商货号
K00020002-20
重量/磅
65.2
详细描述
General Purpose Primer; Multi Purpose; Gray; Pail; Interior and Exterior; 5 Gal Container Size; To Touch 15 Min | To Handle 1.5 Hr Dry Time