K00020103-20 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKRYXXXXXX-18141738-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ5OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE0TDJoaE9TOHhNREExT0RFeU5Ua3dNVGcxTkM5SlRrUkxVbGxZV0ZoWVdGaGZNVGd4TkRFM016aGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTA2ZGEzMzg2MDE3OTZkMTI5OGIxMWVhMTRlZmIzZWIyNzNlYzQyYjQxOGU5ZDM1YTVkYjYxYjQ3ZWJkMjFjZA
18141738 通用油漆 

KRYLON KRYLON

K00020103-20

描述

KRYLON K00020103-20

General Purpose Primer; Rust Inhibitor; Black; Pail; Structural Steel | Bridge | Skyscraper | Coastal Construction Site and Project with Extended Times Before Topcoating; 5 Gal Container Size; To Touch 45 Min | To Handle 3 Hr Dry Time

制造商部件号

K00020103-20

BDI部件号
18141738

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SHERWIN WILLIAMS COMPANY WWW.KRYLON.COM
最低订购量
EAN条码
0075577023295
重量 / Kilogram
18.9
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Paint Primer
典型用途
Rust Inhibitor
颜色
Black
容器类型
Pail
应用
Structural Steel | Bridge | Skyscraper | Coastal Construction Site and Project with Extended Times Before Topcoating
品名
COATINGS
制造商描述
Krylon Industrial Coatings Weld-Thru Primer
容器规格(数值及单位)
5 Gal
干燥时间
To Touch 45 Min | To Handle 3 Hr
其它特点
High Solid
净重
640 Oz
类别 - BDI
Chemicals General Purpose Paints
名称
Primer
关键字串
General Purpose
制造商货号
K00020103-20
重量/磅
71.3
详细描述
General Purpose Primer; Rust Inhibitor; Black; Pail; Structural Steel | Bridge | Skyscraper | Coastal Construction Site and Project with Extended Times Before Topcoating; 5 Gal Container Size; To Touch 45 Min | To Handle 3 Hr Dry Time

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新