K00427253-20 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKRYXXXXXX-18147200-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUzNjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF6TDJobE9TOHhNREExT0RFek56UXdNelF5TWk5SlRrUkxVbGxZV0ZoWVdGaGZNVGd4TkRjeU1EQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZTdmYWMzOWUzYzA4MWJkYWY1ZjEwMjJlZjVmNjk1ZjA5MTBlMjNmMzc0NTNhYWQxYTMyNmYzZTMwY2QyMDkwMA
18147200 通用油漆 

KRYLON KRYLON

K00427253-20

描述

KRYLON K00427253-20

Enamel Paint; Multi Purpose; Clear Base; Pail; Interior and Exterior | Machinery and Equipment Finish | Fabrication Shop and Structural Steel; 5 Gal Container Size; To Touch 20 Min | To Handle 3 to 4 Hr Dry Time

制造商部件号

K00427253-20

BDI部件号
18147200

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SHERWIN WILLIAMS COMPANY WWW.KRYLON.COM
最低订购量
EAN条码
0035777822685
重量 / Kilogram
18.9
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Enamel Paint
典型用途
Multi Purpose
颜色
Clear Base
容器类型
Pail
应用
Interior and Exterior | Machinery and Equipment Finish | Fabrication Shop and Structural Steel
品名
COATINGS
制造商描述
Krylon Industrial Coatings Modified Alkyd Enamel
容器规格(数值及单位)
5 Gal
干燥时间
To Touch 20 Min | To Handle 3 to 4 Hr
其它特点
Single Component | Recoat 1 Hr | Use When Multiple Coats Need to be Applied During One Shift
净重
640 Oz
类别 - BDI
Chemicals General Purpose Paints
名称
Paint
关键字串
Enamel
制造商货号
K00427253-20
重量/磅
53.4
详细描述
Enamel Paint; Multi Purpose; Clear Base; Pail; Interior and Exterior | Machinery and Equipment Finish | Fabrication Shop and Structural Steel; 5 Gal Container Size; To Touch 20 Min | To Handle 3 to 4 Hr Dry Time

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新