K00530101-16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKRYXXXXXX-18139554-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQyMjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU1TDJnd01pOHhNREExT0RFeU1qSTJORFl3Tmk5SlRrUkxVbGxZV0ZoWVdGaGZNVGd4TXprMU5UUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTYxNjZmNmM5Yzk4OWZmNzQ2ZTRlNjdmZjFkODE1ZWZlYjM1NThmNzI2MTFkODg3NDBhNTQ2ZTEzYzJmYTFjMw
18139554 通用油漆 

KRYLON KRYLON

K00530101-16

描述

KRYLON K00530101-16

Enamel Paint; Industrial; Safety Red; Can; Interior and Exterior | Fixture | Conveyor | Window Frame | Pump | Railing | Steel Structure | Blower | Pipe Rack | Channel and Bracing; 1 Gal Container Size; To Touch 1 to 2 Hr | To Handle 4 to 5 Hr Dry Time

制造商部件号

K00530101-16

BDI部件号
18139554

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SHERWIN WILLIAMS COMPANY WWW.KRYLON.COM
最低订购量
重量 / Kilogram
4.19
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Enamel Paint
典型用途
Industrial
颜色
Safety Red
容器类型
Can
应用
Interior and Exterior | Fixture | Conveyor | Window Frame | Pump | Railing | Steel Structure | Blower | Pipe Rack | Channel and Bracing
品名
COATINGS
制造商描述
Krylon Industrial Coatings Industrial Alkyd Enamel (53 Series)
容器规格(数值及单位)
1 Gal
干燥时间
To Touch 1 to 2 Hr | To Handle 4 to 5 Hr
符合证书
AWWA D102-03 | OCS #1
其它特点
High Gloss Sheen | Multi Purpose | Recoat 8 Hr | Oxidation Curing
净重
128 Oz
类别 - BDI
Chemicals General Purpose Paints
名称
Paint
关键字串
Enamel
制造商货号
K00530101-16
重量/磅
9.225
详细描述
Enamel Paint; Industrial; Safety Red; Can; Interior and Exterior | Fixture | Conveyor | Window Frame | Pump | Railing | Steel Structure | Blower | Pipe Rack | Channel and Bracing; 1 Gal Container Size; To Touch 1 to 2 Hr | To Handle 4 to 5 Hr Dry Time

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新