KRYLON
KRYLON
K01661300-16
KRYLON KRYLON
描述
KRYLON K01661300-16
Paint Thinner; Adjust Viscosity; Clear; Can; Zinc Rich Coating; 1 Gal Container Size
制造商部件号
K01661300-16
BDI部件号
18146584
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%82%E6%96%99/%E9%80%9A%E7%94%A8%E6%B2%B9%E6%BC%86/K01661300-16/p/18146584
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0075577024483
重量 / Kilogram
3.78
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Paint Thinner
典型用途
Adjust Viscosity
颜色
Clear
容器类型
Can
应用
Zinc Rich Coating
品名
COATINGS
制造商描述
Krylon Industrial Coatings MEK
容器规格(数值及单位)
1 Gal
其它特点
Very Fast Evaporating
净重
128 Oz
类别 - BDI
Chemicals General Purpose Paints
名称
Thinner
关键字串
Paint
制造商货号
K01661300-16
重量/磅
7.625
详细描述
Paint Thinner; Adjust Viscosity; Clear; Can; Zinc Rich Coating; 1 Gal Container Size